Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts aux frontaux - 2F+2O - bornes vis-étriers - 17V/1mA - LADN22R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts aux frontaux - 2F+2O - bornes vis-étriers - 17V/1mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486040478

Réf. Sonepar

01887604047

Réf. Fournisseur

LADN22R

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

fixation frontale

pays de fabrication:

CHINE

TeSys D - bloc de contacts auxiliaires instantanés - pour contacteurs TeSys D et F - montage frontal - bornes vis-étrier - contacts 2O + 2F - 17V/1mA - résistant à la poussière

Les Atouts de l'article:

Ce bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys Deca est adapté au contacteurs LC1D, LC1F et relais de commande CAD. Il fournit des contacts 2NO/2NC jusqu'à 10A/690V AC, sa connexion se fait par bornes à vis-étrier. Il se clipse (montage frontal) et offre une grande fiabilité et durabilité. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric