Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts aux frontaux - 3F+1O - bornes vis-étriers - 17V/1mA - LADN31R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486040485
Réf. Sonepar
01887604048
Réf. Fournisseur
LADN31R
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
fixation frontale
Les Atouts de l'article:
Ce bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys Deca est adapté au contacteurs LC1D, LC1F et relais de commande CAD. Il fournit des contacts 3NO/1NC jusqu'à 10A/690V AC, sa connexion se fait par bornes à vis-étrier. Il se clipse (montage frontal) et offre une grande fiabilité et durabilité. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).