Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 1F+1O - bornes à ressort - LADN113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110820997
Réf. Sonepar
00002082099
Réf. Fournisseur
LADN113
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
fixation frontale
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys D, pour les contacteurs LC1D, LC1F et les relais de commande CAD. Il fournit des contacts 1NO+1NF (contact miroir NF) calibrés jusqu’à 10A/690V AC, raccordement par bornes à ressort. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Montage frontal encliquetable, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric