Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts auxiliaires frontaux - 2F+0O - bornes à ressort - LADN203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110821154
Réf. Sonepar
00002082115
Réf. Fournisseur
LADN203
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
fixation frontale
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys D et des relais de contrôle. Ils peuvent être utilisés pour créer des départs-moteurs pour presque tous les types d'application. Les contacteurs TeSys D sont disponibles en 13 calibres de contacteur pour des applications de moteur inductif jusqu'à 150 A à pleine charge et des charges résistives jusqu'à 200 A. Ce bloc de contacts auxiliaires comporte 2 contacts normalement ouverts. Le bloc est homologué UL. Des bornes à ressort sont utilisées pour les connexions. Le bloc de contacts auxiliaires mesure 26 x 42 x 48 mm (largeur x profondeur x hauteur). Bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys D, pour contacteurs LC1D et relais de commande CAD. Il fournit des contacts 2NO (contact miroir NO) calibrés jusqu’à 10A / 690V AC, raccordement par bornes à ressort. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Montage frontal encliquetable, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


