Schneider Electric - TeSys D - bloc contacts auxiliaires latéraux - 0F+2O - bornes vis-étriers - LAD8N02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110384499
Réf. Sonepar
00002038449
Réf. Fournisseur
LAD8N02
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
montage latéral
pays de fabrication:
INDONESIE
Quelques mots du fabricant :
- Répond au besoin d'un contact supplémentaire pour le contacteur TeSys K et le relais de contrôle
- Choix facile pour les applications simples
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric