Schneider Electric - TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O - bornes à ressort - LADT23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction de commutation - retardé à l'enclenchement
temps de réglage - 0.1...30 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
principe de fonctionnement - électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110821437
Réf. Sonepar
00002082143
Réf. Fournisseur
LADT23
Marque
Schneider Electric
fonction de commutation:
retardé à l'enclenchement
temps de réglage:
0.1...30 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
principe de fonctionnement:
électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Bloc de contacts auxiliaires de temporisation TeSys D, pour contacteurs LC1D et relais de commande CAD. Il fournit des contacts 1NO+1NF jusqu'à 10 A / 690 V CA, plage de réglage de la temporisation d'activation 1-30 s, connexion par bornes à ressort. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Montage frontal encliquetable, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


