Schneider Electric - TeSys D - bloc de contacts auxiliaires - 3F+1O - bornes à vis-étriers - LA1DZ31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 10 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110236521
Réf. Sonepar
00002023652
Réf. Fournisseur
LA1DZ31
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
3
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
10 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
relevable
mode de pose:
fixation frontale
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Bloc de contacts auxiliaires instantanés TeSys Deca avec contacts protégés contre la poussière et l'humidité, pour contacteurs LC1D et relais de contrôle CAO dans les environnements industriels difficiles. Il fournit des contacts protégés 2 NO calibrés de 0,1 A 125 V CA / 30 V CC, 1NO+1NF contacts non protégés calibrés de 10 A / 690 V CA, connexion par borniers à vis étriers. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Contacts protégés avec une capacité de commutation minimale très faible (5 V / 1 mA) grâce à un matériau de contact en alliage d'or. Montage frontal par système de clipsage, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Nombreux types de contacts de contrôle de contacteur et de relais de contrôle TeSys Deca
- Choix facile pour les applications simples
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


