Schneider Electric - TeSys D - bobine de contacteur - LXD3 - 24V CA - 50/60Hz - contacteur 40A à 65A - LXD3B7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - bobine de contacteur - LXD3 - 24V CA - 50/60Hz - contacteur 40A à 65A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119410304

Réf. Sonepar

00002941030

Réf. Fournisseur

LXD3B7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

pays de fabrication:

FRANCE

TeSys - bobine pour contacteur D - 24VCA 50/60Hz - inductance 0.12H - compatible LC1D40A...D65A | LC1DT60A | LC1DT80A - sans module d'antiparasitage intégré

Les Atouts de l'article:

Cette bobine est adaptés aux contacteurs TeSys deca. Elle s'utilise avec les contacteurs 3 et 4 pôles LC1 D40A à D65A. Il fonctionne dans les limites de tension 0,8-1,1Uc (50Hz), 0,85-1,1Uc (60Hz) et dans des environnements jusqu'à 60°C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric