Schneider Electric - TeSys D - bornes 3P sur platine+capot - pour barres 12x5..30x10mm² - 440A - LA9ZX01243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480100079
Réf. Sonepar
01887010009
Réf. Fournisseur
LA9ZX01243
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Le kit de raccordement Schneider Electric Linergy LA9Z LA9ZX01243 est un kit de raccordement triphasé conçu pour les systèmes de jeux de barres. Il offre une interface sécurisée pour les jeux de barres omnibus à entraxe de 60 mm utilisés dans la distribution basse tension. Le kit comprend une plaque de montage et un cache de protection pour garantir une installation en toute sécurité. Il prend en charge des sections de câble comprises entre 35 mm² et 120 mm², ce qui lui confère une grande polyvalence. Cet appareil opère avec un courant nominal de 440 A pour la distribution à haute capacité. Il offre une tension d’isolement nominale de 690 V pour les applications conformes à la norme CEI. La conception à montage sur rail facilite l'installation à l'intérieur des tableaux électriques. L'appareil offre un indice de protection IP20 afin d'empêcher tout contact direct avec les parties sous tension. Il s'adapte aux jeux de barres omnibus de 12 x 5 mm à 30 x 10 mm, ce qui permet une intégration flexible au système. Le boîtier gris améliore la visibilité et l'alignement lors de la mise en place. Ce produit est conforme aux exigences des directives RoHS et REACH en matière de protection de l'environnement. Son utilisation nécessite un jeu de barres omnibus Linergy BZ compatibles ou équivalentes. Il est livré sous la forme d'un kit d’installation complet unique, pour une installation simple.
Les Atouts de la gamme:
La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


