Schneider Electric - TeSys D - Contacteur 12,5kvar bob 1 10v 50/60hz - LC1DFKF7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - Contacteur 12,5kvar bob 1 10v 50/60hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480401336

Réf. Sonepar

01887040133

Réf. Fournisseur

LC1DFKF7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

12.5 kvar

largeur:

45 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

121 mm

pays de fabrication:

FRANCE

TeSys D - contacteur 12,5kvar bob 1 10v 50/60hz- 230Vca - H115mmxL45mmxP121mm - application : correction du facteur de puissance - tension assignée d'emploi : circuit de puissance: <= 690 V CA 25...400 Hz - IP20

Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys D, 3 pôles (3 F), pour la commutation de groupes de condensateurs 3 phases jusqu'à 12.5 kVAR/400 V 50 Hz (21 kVAR à 690 V). Il fournit une bobine 110 V CA, 50/60 Hz, des contacts auxiliaires instantanés 1NO+2NF, avec des pôles avancés montés à l'avant et des résistances d'amortissement précâblées pour la limitation du courant. Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié IEC 60947 et conforme à la norme de condensateurs shunt IEC 60831, produit Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 240 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric