Schneider Electric - TeSys D - Contacteur 12,5kvar bob 4 00v 50/60hz - LC1DFKV7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - Contacteur 12,5kvar bob 4 00v 50/60hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...400 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480401213

Réf. Sonepar

01887040121

Réf. Fournisseur

LC1DFKV7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

400...400 V

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:

12.5 kvar

largeur:

45 mm

hauteur:

115 mm

profondeur:

121 mm

pays de fabrication:

FRANCE

TeSys D - Contacteur 12,5kvar bob 4 00v 50/60hz

Quelques mots du fabricant :

  • Style moderne pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
  • Compatible avec toutes les tensions du marché

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric