Schneider Electric - TeSys D - Contacteur 25kvar bob 400 v 50/60hz - LC1DMKV7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480401244
Réf. Sonepar
01887040124
Réf. Fournisseur
LC1DMKV7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
400...400 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
400...400 V
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:
25 kvar
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
puissance réactive assignée à 400 V, 60 Hz:
25 kvar
largeur:
45 mm
hauteur:
125 mm
profondeur:
127 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Style moderne pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
- Compatible avec toutes les tensions du marché
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


