Schneider Electric - TeSys D - contacteur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 80A - 120Vca - Everlink - LC1D80AG7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - contacteur - 3P(3 NO) - AC3 - <= 440V 80A - 120Vca - Everlink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 120...120 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 120...120 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481312150

Réf. Sonepar

01887131215

Réf. Fournisseur

LC1D80AG7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

120...120 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

80 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

37 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...120 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

66 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

65 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

30 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

29.8 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

55 mm

hauteur:

122 mm

pays de fabrication:

INDONESIE

profondeur:

120 mm

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 120Vca 50/60 Hz - sans antiparasite - 80A (inf= 60°C) inf= 440 V AC-1 - 80A (inf= 60°C) inf= 440 V AC-3 - couvercle de protection - bornes vis BTR EverLink + vis-étrier

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric