Schneider Electric - TeSys D - contacteur - 3P(3NO) - AC3 - <= 440V 40A - 24 à 60Vca-cc - Everlink - LC1D40ABNE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - contacteur - 3P(3NO) - AC3 - <= 440V 40A - 24 à 60Vca-cc - Everlink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...60 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...60 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TeSyS D

EAN

3606480988202

Réf. Sonepar

01887098820

Réf. Fournisseur

LC1D40ABNE

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...60 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...60 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

60 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...60 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

40 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

9 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

55 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

120 mm

TeSys - contacteur D Green - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 24...60VCA 50/60Hz | 24...60VCC - CA/CC électronique - avec antiparasite - 40A (<= 60°C) <= 440 V AC-3 | 60A (<= 60°C) <= 440 V AC-1 - connecteurs à vis BTR EverLink

Les Atouts de l'article:

Le LC1D40ABNE est un contacteur tripolaire TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 18,5 kW à 400 V Il intègre une bobine électronique basse consommation 24 -60 V CA/V CC ainsi que des contacts auxiliaires internes de type 1NO + 1NF et peut être utilisé dans des applications de sécurité grâce à ses contacts-miroirs certifiés NF De format compact et à monter sur profilé DIN, il offre une fiabilité et une durabilité élevées Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach).