Schneider Electric - TeSys D - Contacteur d 3p 25a 72vdc cf no diod - LC1D256SLXS207

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - Contacteur d 3p 25a 72vdc cf no diod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 11 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 25 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118379428

Réf. Sonepar

01887837942

Réf. Fournisseur

LC1D256SLXS207

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

72...72 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

40 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

11 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

25 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

11 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

11.2 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

45 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

101 mm

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+1O - bobine 72VCC basse conso - sans antiparasite - 25A (<= 60°C) <= 440VCA AC-3 | 40A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - bornes pour cosses fermées

Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys D, 3 pôles (3NO), pour contrôle moteur dans les applications ferroviaires jusqu'à 25 A/690 V CA-3/3e (11 kW à 400 V). Il fournit une bobine 72V CC basse consommation, 1NO+1NF contacts auxiliaires intégrés (certifiés «NF mirror»), connexion par bornes à anneaux. Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (CEI, CCC, EAC) et conforme à la norme européenne ferroviaire EN 45545 R22HL3, produit Green Premium (RoHS/REACh). Il fournit 3 600 cycles/heure pour le taux de fonctionnement et la température de l'environnement en dessous de 60 °C.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour toutes les applications de commutation et de contrôle de l'alimentation ferroviaire
  • Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance
  • Conforme à la norme européenne ferroviaire EN45545 R22 HL3.
  • Utilisé dans les compresseurs de chauffage, éclairage, commande de porte, signalisation, frein et climatisation
  • Respectez les exigences plus strictes en matière de comportement au feu des matériaux et des composants.
  • Plusieurs certifications internationales.