Schneider Electric - TeSys D - contacteur EN45545 - 3P(3NO) - AC3 <=440V 40A - 110Vcc - cosse fermée - LC1D406FWS207

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - contacteur EN45545 - 3P(3NO) - AC3 <=440V 40A - 110Vcc - cosse fermée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 40 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481211521

Réf. Sonepar

01887121152

Réf. Fournisseur

LC1D406FWS207

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

60 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

18.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

40 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

40 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

18.5 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

22.4 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

75 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

176 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

TeSys D - contacteur EN45545 - 3P(3NO) - AC3 <=440V 40A - 110Vcc - cosse fermée

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric