Schneider Electric - TeSys D - contacteur EN45545 - 3P(3NO) - AC3 <=440V 40A - 72Vcc - cosses fermées - LC1D406SWS207
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 18.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 40 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481211514
Réf. Sonepar
01887121151
Réf. Fournisseur
LC1D406SWS207
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
72...72 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
60 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
18.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
40 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
40 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
18.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
22.4 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
75 mm
hauteur:
127 mm
profondeur:
176 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Contacteur ferroviaire TeSys Deca, 3 pôles (3NO), pour applications de charge résistive et de commande de moteurs jusqu’à 40 A/440 V CA-3/CA-3e. Il est entièrement conforme aux normes ferroviaires. Il est équipé d’une bobine à large plage de tension 72 V CC, d’un contact auxiliaire intégré 1NO+1NC et d’une connexion par bornes à cosse. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec des taux de fonctionnement pouvant atteindre 3 600 cycles/heure à une température ambiante de 60 °C. Certifié conforme à plusieurs normes internationales.
Quelques mots du fabricant :
- Fabrication dans un nouveau matériau, entièrement conforme à la norme ferroviaire européenne EN45545 R22 HL3.
- Respectez les exigences plus strictes en matière de comportement face au feu des matériaux et des composants.
- Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance.
- Nouvelle apparence moderne de toutes les machines.
- Installation et utilisation faciles avec des vis multinormes.
- Plusieurs certifications internationales.
- Conformité au développement durable, performance durable appréciée.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


