Schneider Electric - TeSys D - contacteur inverseur - 3P(3NO) - AC3 - <= 440V 50A - 24Vcc - Everlink - LC2D50ABBE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 50 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480988189
Réf. Sonepar
01887098818
Réf. Fournisseur
LC2D50ABBE
Marque
Schneider Electric
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
50 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
22 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
29.8 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Oui
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
pays de fabrication:
FRANCE
largeur:
119 mm
hauteur:
122 mm
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Le LC2D50ABBE est un contacteur tripolaire à 2 sens de marche TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 22 kW à 400 V Il intègre une bobine électronique 24 V CC pour la commande directe de PLC, des contacts auxiliaires internes de type 2NO + 2NF et un capteur-miroir certifié NF De format compact, à monter sur profilé DIN, avec condamnation mécanique et circuit pré-câblé à 2 sens de marche, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)
Quelques mots du fabricant :
- Bobine à très faible consommation pour une efficacité énergétique optimisée afin de répondre aux besoins de durabilité
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


