Schneider Electric - TeSys D - contacteur inverseur - 3P(3NO) - AC3 - <= 440V 65A - 24 à 60Vca-cc - E - LC2D65ABNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...60 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 65 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480988141
Réf. Sonepar
01887098814
Réf. Fournisseur
LC2D65ABNE
Marque
Schneider Electric
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...60 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
65 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...60 V
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
80 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
30 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
29.8 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Oui
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
largeur:
119 mm
hauteur:
122 mm
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
Le LC2D65ABNE est un contacteur tripolaire à 2 sens de marche TeSys D de Schneider Electric pour des applications motorisées jusqu’à 30 kW à 400 V Il intègre une bobine électronique basse consommation 24–60 V CA/V CC, des contacts auxiliaires internes de type 2NO + 2NF et un capteur-miroir certifié NF De format compact, à monter sur profilé DIN, avec condamnation mécanique et circuit pré-câblé à 2 sens de marche, il offre une fiabilité et une durabilité élevée Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)
Quelques mots du fabricant :
- Bobine à très faible consommation pour une efficacité énergétique optimisée, durabilité
- Conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles et HVAC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert


