Schneider Electric - TeSys D - contacteur inverseur - 3P - AC-3 - 440V - 40A - bobine 115V - Lot de 4 - LC2D40AFE7TQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 115...115 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 40 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 115...115 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486959855
Réf. Sonepar
01887695985
Réf. Fournisseur
LC2D40AFE7TQ
Marque
Schneider Electric
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
115...115 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
40 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
115...115 V
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
60 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
18.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
22.4 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Oui
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
largeur:
119 mm
hauteur:
122 mm
profondeur:
120 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce contacteur-inverseur permet l'inversion sens moteur avec un courant nominal de 40A.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
LC2D40AFE7TQ se compose d'un lot de 2 contacteurs pour l'inversion de sens. Il est équipé de bobines 115V 50/60Hz AC, de contacts auxiliaires intégrés 2NO+2NC (contacts miroir NC), d'une connexion d'alimentation par connecteurs à vis EverLink BTR, et d'une connexion de contrôle par bornes à vis.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce produit est compact (119 mm de largeur) et est compatible avec les valeurs et les options de la gamme TeSys (entrée/sorties auxiliaires - temporisations…). De plus, il a des connexions de puissance inversées pré-câblées et un verrouillage mécanique (sans verrouillage électrique).
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce contacteur est certifié UL et CSA et DNV (marine). Il est conforme à la norme IEC60335-1, résistance au feu améliorée et auxiliaires anti-poussière
Les Atouts de la gamme:
La gamme TesSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.
Quelques mots du fabricant :
- "Nouvelle apparence moderne de toutes les machines"
- "Conçu pour répondre aux exigences des applications électrodomestiques et de chauffage, ventilation et climatisation"
- "Plus facile à installer et à utiliser grâce à des vis multistandard"
- "Expérience client numérique pour les documents techniques"


