Schneider Electric - TeSys D - Contacteur tesys d 3p ac3 18a 72vdc coil - LC1D186SDS232
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 18 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480743429
Réf. Sonepar
01887074342
Réf. Fournisseur
LC1D186SDS232
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal CC:
72...72 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
18 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
8 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
4 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
3
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
45 mm
hauteur:
77 mm
profondeur:
95 mm

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


