Schneider Electric - TeSys D - Contacteur tesys d 3p ac3 440v 18 a bobi - LC1D186BDS232

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D - Contacteur tesys d 3p ac3 440v 18 a bobi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 32 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 18 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480916229

Réf. Sonepar

01887091622

Réf. Fournisseur

LC1D186BDS232

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

32 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

18 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

8 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

4 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

3

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

45 mm

hauteur:

77 mm

profondeur:

95 mm

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric