Schneider Electric - TeSys D - Contacteur tesys lc1d 3p ac3 440v 9 a bobine 72 vcc - LC1D096SLS207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...72 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389118234222
Réf. Sonepar
00002823422
Réf. Fournisseur
LC1D096SLS207
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
72...72 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
6 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
2.2 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
largeur:
45 mm
hauteur:
77 mm
profondeur:
95 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Contacteur TeSys D, 3 pôles (3 F), pour contrôle moteur dans les applications ferroviaires jusqu'à 9 A/690 V CA-3/3 e (4 kW à 400 V). Pour des taux d'exploitation jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées aux applications exigeantes. Il fournit une bobine 72 V CC à faible consommation avec module d'antiparasitage, contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (certifiés «NF mirror»), raccordement par bornes à vis à cosses annulaires. Compact (largeur 45 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (CEI, CCC, EAC) et conforme à la norme européenne ferroviaire EN 45545 R22HL3, produit Green Premium (RoHS/REACh).
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour toutes les applications de commutation et de contrôle de l'alimentation ferroviaire
- Le meilleur choix pour les applications exigeantes ou à large plage de puissance
- Conforme à la norme européenne ferroviaire EN45545 R22 HL3.
- Utilisé dans les compresseurs de chauffage, éclairage, commande de porte, signalisation, frein et climatisation
- Respectez les exigences plus strictes en matière de comportement au feu des matériaux et des composants.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


