Schneider Electric - TeSys D - feuille d'étiquettes - vierge - 8 x 12mm - LAD22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0 mm
transparent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110468045
Réf. Sonepar
00002046804
Réf. Fournisseur
LAD22
Marque
Schneider Electric
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
8 mm
hauteur:
12 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


