Schneider Electric - TeSys D Green - contacteur 4P (4NO) 80A - 24/60VCA/CC - basse conso - cosses - LC1DT80A6BNE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys D Green - contacteur 4P (4NO) 80A - 24/60VCA/CC - basse conso - cosses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...60 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...60 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 80 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...60 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489493530

Réf. Sonepar

01887949353

Réf. Fournisseur

LC1DT80A6BNE

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...60 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...60 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

80 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...60 V

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

70 mm

hauteur:

122 mm

profondeur:

120 mm

pays de fabrication:

FRANCE

TeSys D Green - contacteur - 4P (4NO) - AC1 - <=440V 80A - bobine 24 à 60VCA/CC - large plage d'alimentation et basse consommation - bornes pour cosses

Les Atouts de l'article:

Contacteur TeSys D, 4 pôles (4 F), pour applications à charge non inductive jusqu'à 80 A/690 V CA-1. Il fournit une bobine basse consommation 24-60V CA/CC avec contrôle électronique, contacts auxiliaires intégrés 1NO+1NF (certifiés «NF mirror»), connexion par bornes à anneaux. Compact (largeur 70 mm), montage sur rail DIN ou fixation par vis. Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Pour des taux de fonctionnement jusqu'à 3 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 60 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Conçu pour répondre aux exigences des applications électrodomestiques et HVAC
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Conforme à la norme CEI60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière
  • Expérience client digitale pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric