Schneider Electric - TeSys Deca Advanced - CTR Deca 115A 3P 48-130V ACDC EvLk - LC1D115AEHE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Deca Advanced - CTR Deca 115A 3P 48-130V ACDC EvLk

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...130 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...130 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 200 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 55 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606486976968

Réf. Sonepar

01887697696

Réf. Fournisseur

LC1D115AEHE

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

48...130 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

48...130 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

200 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

55 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

48...130 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

115 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

115 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

55 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

97 mm

hauteur:

152 mm

pays de fabrication:

CHINE

profondeur:

155 mm

TeSys Deca Advanced - CTR Deca 115A 3P 48-130V ACDC EverLink - Coordination AC3 - Plus Compact - Plus Robuste - Moins de consommation d'Energie

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce contacteur 115A, 3P et 48/130V ACDC permet de commander le moteur à distance . Il est conçu pour des applications exigeantes avec des performances améliorées dans des environnements difficiles, y compris le brouillard salin, la poussière et les chocs importants.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La taille compacte du contracteur permet d'économiser de l'espace sur le panneau. De plus, il peut être installé dans n'importe quelle orientation. La simplicité du câblage et l'accès frontal au circuit de commande améliorent l'accessibilité et la sécurité.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié IP20 en façade.

Le saviez-vous ?

Il peut être associé aux produits de la gamme GV.



Les Atouts de la gamme:

La gamme TeSys Deca est la gamme complète de contacteurs et contacteurs inverseurs offrant une solution fiable et robuste pour accélérer la mise sur le marché des machine pour différentes applications et environnements.



Quelques mots du fabricant :

  • Bobine électronique à large bande : garantit une longue durée de fonctionnement
  • Solution efficace : robustesse et facilité d'utilisation
  • Taille compacte et connexion électrique EverLink robuste
  • Moins de références couvrant un plus grand nombre d'applications

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric