Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - gG 25A - sans voyant - DF2CN25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110499483
Réf. Sonepar
00002049948
Réf. Fournisseur
DF2CN25
Marque
Schneider Electric
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
400 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.7 W
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


