Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 14x51mm cylindrique - aM 40A - sans voyant - DF2EA40

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 14x51mm cylindrique - aM 40A - sans voyant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110502442

Réf. Sonepar

00002050244

Réf. Fournisseur

DF2EA40

Marque

Schneider Electric

modèle:

fusible en céramique

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.65 W

TeSys DF - cartouche fusible NFC 14x51mm cylindrique - aM 40A - sans voyant - 600VCA - Lot de 100

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric