Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 22x58mm cylindrique - aM 40A - sans voyant - DF2FA40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110502787
Réf. Sonepar
00002050278
Réf. Fournisseur
DF2FA40
Marque
Schneider Electric
modèle:
fusible en céramique
taille:
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
120 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.7 W
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


