Schneider Electric - TeSys DF - cartouche fusible NFC 8,5x31,5mm cylindrique - gG 8A - sans voyant - DF2BN0800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110499384
Réf. Sonepar
00002049938
Réf. Fournisseur
DF2BN0800
Marque
Schneider Electric
modèle:
fusible en céramique
taille:
8x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
tension assignée (Ue):
400 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
20 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
1 W
Quelques mots du fabricant :
- Les fusibles de sectionneur de commutation de puissance TeSys GS sont compatibles avec les fusibles NFC/DIN
- Type de fusible gG cylindrique NFC 8,5mm x 31,5mm
- Le courant nominal du fusible est de 8A
- La tension nominale maximale du fusible est de 400VCA
- Lot de 10 unités
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


