Schneider Electric - TeSys F - Bobine f265 100 110v 40 400hz - LX1FH11062

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys F - Bobine f265 100 110v 40 400hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 100...110 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118109025

Réf. Sonepar

00002810902

Réf. Fournisseur

LX1FH11062

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...100 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...110 V

type de tension d'actionnement:

AC

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

TeSys - bobine pour contacteur TeSys F LC1F265 | LC1F330 - 100VCA 50Hz | 100...110VCA 60Hz - sans module d'antiparasitage intégré

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric