Schneider Electric - TeSys F - bobine LX1-F - 24Vca - 40/400Hz - LX1FH0242

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys F - bobine LX1-F - 24Vca - 40/400Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110454123

Réf. Sonepar

00002045412

Réf. Fournisseur

LX1FH0242

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

TeSys - bobine pour contacteur TeSys F LC1F265 | LC1F330 - 24VCA 40...400Hz - CA 40...400Hz - sans module d'antiparasitage intégré - 10VA 20°C (cos f 0.3) 40...400Hz

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric