Schneider Electric - TeSys F - bobine LX9-F - 110Vca - 40/400Hz - LX9FK925

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys F - bobine LX9-F - 110Vca - 40/400Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110083781

Réf. Sonepar

00002008378

Réf. Fournisseur

LX9FK925

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

TeSys - bobine pour contacteur TeSys F DR5TE | LC1F500 - 110VCA 40...400Hz | 110VCC - CA 40...400Hz basse consommation - sans module d'antiparasitage intégré - 31VA 20°C 40...400Hz

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric