Schneider Electric - TeSys F - Contacteur 1250a 3p 230v 50/60hz - LC1F1250P7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1260 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 230...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485242620
Réf. Sonepar
01887524262
Réf. Fournisseur
LC1F1250P7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
1260 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
0 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
309 mm
hauteur:
338 mm
profondeur:
255 mm
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Contacteur tesys F, 3 pôles (3 F), 1250 A/690 V CA-3, pour applications à charge non inductive. Il fournit une faible consommation étanche 230V 40-400Hz AC bobine, borniers à boulons pour les barres ou les câbles avec cosses. Pour des vitesses de fonctionnement élevées jusqu'à 2 400 cycles/heure et des environnements jusqu'à 55 °C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées. Il facilite l'installation et la maintenance grâce à sa bobine montée dans un tiroir et à un large choix de blocs et d'accessoires supplémentaires (à commander séparément). Certifié selon plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC), conforme au développement durable.
Quelques mots du fabricant :
- Durabilité élevée : 600 cycles/heure pour la vitesse de fonctionnement
- Fiabilité élevée : tolérance aux environnements jusqu'à 55 °C
- Installation et maintenance faciles grâce à sa bobine montée dans un tiroir et à un large choix de blocs complémentaires
- Divers domaines d'application avec plusieurs certifications de normes
- Conformité durabilité
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


