Schneider Electric - TeSys F - contacteur moteur - 3P - 1000A 415V AC3 - circuit commande 110VCA - LC1F1000F7

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys F - contacteur moteur - 3P - 1000A 415V AC3 - circuit commande 110VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1250 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 560 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...110 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485432137

Réf. Sonepar

01887543213

Réf. Fournisseur

LC1F1000F7

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

1250 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

560 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

1000 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

438 mm

hauteur:

332 mm

profondeur:

238.6 mm

pays de fabrication:

CHINE

TeSys - contacteur F - 3P - 3F - bobine 110VCA 40...400Hz - 1000A <= 440VCA AC-3 | 1250A <= 440VCA AC-1 - fusible 2000A gG - raccordement puissance barres 3 | raccordement puissance barres 4

Les Atouts de l'article:

Ce contacteur TeSys F est adapté aux applications moteurs jusqu'à 400kW, 400V. Ce modèle dispose de 2 bobines étanches à faible consommation 110V 40-400Hz AC, des bornes à boulons ou câbles avec cosses. Il est adapté aux cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure en AC-3 et des environnements jusqu'à 55°C. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standards. Il offre une installation et maintenance facile grâce à sa batterie montée sur tiroir et un large choix de blocs additionnels et d'accessoires (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Durabilité élevée : 600 cycles/heure pour la vitesse de fonctionnement
  • Fiabilité élevée : tolérance aux environnements jusqu'à 55°C
  • Installation et maintenance faciles grâce à sa bobine dans un tiroir et à un large choix de blocs complémentaires
  • Divers domaines d'application grâce à plusieurs normes

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric