Schneider Electric - TeSys F - contacteur moteur - 3P - 1000A 415V AC3 - circuit commande 400VCA - LC1F1000V7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1250 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 560 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...400 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485432168
Réf. Sonepar
01887543216
Réf. Fournisseur
LC1F1000V7
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
400...400 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
1250 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
560 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
400...400 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
1000 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
440...440 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
440...440 V
largeur:
438 mm
hauteur:
332 mm
profondeur:
238.6 mm
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
- Durabilité élevée : 600 cycles/heure pour la vitesse de fonctionnement
- Fiabilité élevée : tolérance aux environnements jusqu'à 55 °C
- Installation et maintenance faciles grâce à sa bobine montée dans un tiroir et large choix de blocs complémentaires
- Divers domaines d'application avec plusieurs certifications
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


