Schneider Electric - TeSys F - contacteur moteur - 3P - 1000A 415V AC3 - contacteur moteur nu - LC1F1000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys F - contacteur moteur - 3P - 1000A 415V AC3 - contacteur moteur nu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 1250 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 560 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 1000 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485432120

Réf. Sonepar

01887543212

Réf. Fournisseur

LC1F1000

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

1250 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

560 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

1000 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

440...440 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

440...440 V

largeur:

438 mm

hauteur:

332 mm

profondeur:

238.6 mm

pays de fabrication:

CHINE

TeSys F - contacteur moteur - 3P - 1000A 415V AC3 - contacteur moteur nu - H332mmxL438mmxP238,6mm - app. : charge résistive (AC-1), commande moteur (AC-3) - tension assignée d'emploi : <= 440 V CA 50/60 Hz - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce contacteur moteur est adapté aux applications moteur jusqu'à 400kW à 400V. Ce contacteur sans bobine permet une sélection et une installation ultérieures (bobine à commander séparément), il dispose de bornes à vis pour les barres ou les câbles avec cosses. Il convient à des vitesses de fonctionnement élevées jusqu'à 2 400 cycles/heure et des environnements jusqu'à 55°C, offrant fiabilité et durabilité. Il facilite l'installation et la maintenance grâce à sa bobine montée dans un tiroir et à un large choix de blocs et d'accessoires supplémentaires (à commander séparément). Il est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric