Schneider Electric - TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 16A - 1P+N - 1d - GB2CD21

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 16A - 1P+N - 1d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110864274

Réf. Sonepar

00002086427

Réf. Fournisseur

GB2CD21

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

74 mm

tension assignée (Ue):

250 V

tension d'isolement assignée (Ui):

250 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

0 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

1.5 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

0 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

3

degré de pollution:

2

pays de fabrication:

FRANCE

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-20...60 °C

section de raccordement cable souple:

0.75...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.75...6 mm²

antidéflagration:

Non

TeSys GB2-CD - disjoncteur pour circuit de contrôle - 16A - 1P+N - 1d - H74mmxL15mmxP67mm - catégorie d'emploi : catégorie A, DC-12, DC-13 - courant de déclenchement magnétique : 220A - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur TeSys GB, 2 pôles (1P+N), 16A/250V IEC/277V UL, protège les circuits de contrôle des équipements industriels. Il offre une protection thermomagnétique avec un niveau de déclenchement magnétique de 220A (13In) et un pouvoir de coupure Icu de 1,5kA à 240V. Il peut également être utilisé pour la protection de charges DC jusqu'à 16A/24V DC-13 avec un pouvoir de coupure Icu 1,5kA à 24V. Il est compact (largeur 30mm), le montage se fait sur rail DIN 35mm, la commande par bascule (start-stop garanti pour 8000 cycles). Ce lot comprend 3 unités. Il est certifié multi normes (IEC, UL, CSA).



Quelques mots du fabricant :

  • Assure la protection magnéto-thermique avec un niveau de déclenchement magnétique.
  • Le type de réseau peut être CA et CC.
  • Les appareils peuvent être montés sur tous types de rails symétriques 35 mm et de plaques de montage Telequick.
  • Les disjoncteurs sont inviolables.
  • Facilité de maintenance.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric