Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 110Vca - GC1620F5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 2F - 16A - 110Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 16 A

  • tension d'actionnement assignée - 110...110 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110641257

Réf. Sonepar

00002064125

Réf. Fournisseur

GC1620F5

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal:

16 A

tension d'actionnement assignée:

110...110 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

0...250 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

2000 W

charge max. de lampe fluorescente:

770 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1200 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

550 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

18

profondeur d'encastrement:

62.5 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

sans ronflement/bourdonnement:

Oui

indice de protection (IP):

IP20