Schneider Electric - TeSys GC - contacteur - 4F - 100A - 220..240Vca - GC10040M5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 100 A
tension d'actionnement assignée - 220...240 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TeSyS GC
EAN
3389110707731
Réf. Sonepar
00002070773
Réf. Fournisseur
GC10040M5
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal:
100 A
tension d'actionnement assignée:
220...240 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
4
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
0...415 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
64800 W
charge max. de lampe fluorescente:
14400 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
21600 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
9600 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
108
profondeur d'encastrement:
62.5 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
indice de protection (IP):
IP20
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Les Atouts de l'article:
Contacteur modulaire TeSys GC, 4 pôles (4NO), 100 A/250 V CA-7a (chauffage), pour applications domestiques. Pour panneau modulaire, compact (108 mm de largeur), clipsable sur rail DIN 35 mm, raccordement par bornier à vis. Certifié multi-normes (IEC, EN, NF-USE, VDE, CEBEC, OVE), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Tension de commande 220-240 V CA 50 Hz, indicateur d’état à l’avant. Vente par quantité indivisible de 2.
Quelques mots du fabricant :
- Les contacteurs modulaires utilisent la catégorie AC-7A.
- Les contacteurs modulaires ont une endurance électrique 100000 cycles.
- Cette gamme de contacteurs est sûre, simple à utiliser et facile à installer.
- Les appareils sont de taille compacte et adaptés à une utilisation dans une grande variété d'applications.
- Contacteurs modulaires conçus pour être utilisés dans des panneaux et des armoires modulaires.


