Non retournable

Schneider Electric - TeSys GS - Axe 630..1250a 12x12 320mm - GS2AE5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GS - Axe 630..1250a 12x12 320mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 320 mm

  • hauteur de section transversale - 12 mm

  • largeur de section transversale - 12 mm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119412063

Réf. Sonepar

00002941206

Réf. Fournisseur

GS2AE5

Marque

Schneider Electric

longueur:

320 mm

hauteur de section transversale:

12 mm

largeur de section transversale:

12 mm

pays de fabrication:

FRANCE

TeSys GS - Axe 630..1250a 12x12 320mm

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric