Schneider Electric - TeSys GS - Cont aux fusion fus 1 nc/no 3x 630a 3 - GS2AF63

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GS - Cont aux fusion fus 1 nc/no 3x 630a 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119412148

Réf. Sonepar

00002941214

Réf. Fournisseur

GS2AF63

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

modèle:

intégrable

mode de pose:

fixation frontale

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric