Schneider Electric - TeSys GS - Interrupteur sect fusible 4x 63a 00c - GS2G4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GS - Interrupteur sect fusible 4x 63a 00c

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 750 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119410786

Réf. Sonepar

00002941078

Réf. Fournisseur

GS2G4

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

finition de l'élément d'actionnement:

sans actionneur

courant permanent nominal (Iu):

63 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

750 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

NH000

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

30 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

100 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

100 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

autre

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

TeSys GS - interrupteur sectionneur fusible - 4P - 63A - calibre des fusibles : DIN - H118mmxL168mmxP116,5mm - IP20 - type de réseau : CC, CA - tension d'isolement : 750 V CA 50/60 Hz

Les Atouts de l'article:

Interrupteur-sectionneur à fusible TeSys GS, 4 pôles (4P), 63 A/750 V, à utiliser avec les porte-fusibles à lames DIN de taille 000 à 63 A, pour les applications moteur jusqu'à 30 kW à 400 V AC-23. A équiper d’une poignée de commande externe à montage latéral avant ou latéral droit GS2AH (plusieurs modèles disponibles). Les modules de contacts auxiliaires complémentaires, le montage frontal GS1AM (signalisation de position et de rupture avancée) et le montage latéral GS1AN (signalisation de position) peuvent compléter le montage (à commander séparément). Il fournit des bornes à vis avec cache-bornes 4P, courant de court-circuit nominal élevé 100 kA à 400 V. Certifié multi-normes (IEC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Les liaisons à fusibles à couteaux type aM et gG de taille 000 sans gâche DF2FGA, DF2FGN sont disponibles (à commander séparément).



Quelques mots du fabricant :

  • Équipé d'un opérateur externe monté sur la face avant ou sur la droite.
  • Verrouillable avec interverrouillage de porte.
  • A utiliser avec les liaisons à fusibles cylindriques NFC.
  • Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100 KA.
  • Poignées robustes et compactes.
  • Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric