Schneider Electric - TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible 3P 3F - 30A - GS1DDU3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur
courant permanent nominal (Iu) - 30 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 800 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110179538
Réf. Sonepar
00002017953
Réf. Fournisseur
GS1DDU3
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
sans actionneur
courant permanent nominal (Iu):
30 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
800 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
autre
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
15 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
100 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Non
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


