Schneider Electric - TeSys GS1 - bloc de base interrupteur-sectionneur fusible - 3P 3F - NFC - 32A - GS1DD3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - sans actionneur
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 800 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110120103
Réf. Sonepar
00002012010
Réf. Fournisseur
GS1DD3
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
sans actionneur
courant permanent nominal (Iu):
32 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
800 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
10x38 mm
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de sécurité:
Non
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
15 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
100 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
autre
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Non
position de l'élément d'actionnement:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Les Atouts de l'article:
Interrupteur-sectionneur à fusible TeSys GS, 3 pôles (3P), 32 A/800 V, à utiliser avec des liaisons à fusible cylindriques NFC de 10 x 38 mm jusqu'à 32 A, pour applications moteur jusqu'à 15 kW à 400 V AC-23. A équiper d’une poignée de commande directe GS1AH103 (à commander séparément), ou d’une poignée de commande externe GS2AH pouvant être montée en face avant, à gauche ou à droite (plusieurs modèles disponibles). Les modules de contacts auxiliaires complémentaires à montage frontal GS1AM (signalisation de position et de rupture avancée) peuvent compléter l'assemblage (à commander séparément). Il fournit des bornes à vis avec cache-bornes 3P, courant de court-circuit nominal élevé 100 kA à 400 V. Certifié multi-normes (IEC, Marine), conforme Green Premium (RoHS/REACh). Les liaisons à fusibles cylindriques type aM et gG 10x38 mm sans percuteur DF2CA, DF2CN sont disponibles (à commander séparément).
Quelques mots du fabricant :
- Équipé d'un opérateur externe monté sur la face avant ou sur la droite.
- Verrouillable avec interverrouillage de porte.
- A utiliser avec les liaisons à fusibles cylindriques NFC.
- Performances de court-circuit élevées jusqu'à 100 KA.
- Poignées robustes et compactes.
- Protection efficace grâce à la fusion rapide des fusibles.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


