Schneider Electric - TeSys GV - Coffret saillie ip55 - GV2MC02TQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
indice de protection (IP) - IP55
largeur - 93 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110342345
Réf. Sonepar
00002034234
Réf. Fournisseur
GV2MC02TQ
Marque
Schneider Electric
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
largeur:
93 mm
hauteur:
147 mm
profondeur:
84 mm
avec couvercle transparent:
Non
Degré de protection (NEMA):
4
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Ce coffret saillie vide est adapté aux démarreurs fermés TeSys, pour disjoncteurs magnétothermiques GV2ME vendus en vrac. Le boîtier permet un montage en saillie avec fixation par vis, 2 découpes pour presse-étoupes en haut et en bas, couvercle plombable. Le boîtier est en polycarbonate, double isolation avec conducteur de protection (IP55). Il est à équiper d'un disjoncteur moteur GV2ME, et de boutons démarrage-arrêt d'urgence GV2K (à commander séparément). Il y a possibilité du montage de blocs de contacts auxiliaires 1 côté GVAD, GVAM, GVAD des deux côtés du GV2ME (à commander séparément). Il est conforme aux normes CEI 60204-1 et CEI 60947-4-1.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


