Schneider Electric - TeSys GV - contact auxiliaire - 1O+1O (défaut) - GVAD0101

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - contact auxiliaire - 1O+1O (défaut)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3.3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110343526

Réf. Sonepar

00002034352

Réf. Fournisseur

GVAD0101

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3.3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

1

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

douille:

sans

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - 1O signal de défaut et 1O instantané - montage côté gauche - 2.5A pour signal de défaut et 6A instantané - borniers à vis-étrier

Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style moderne pour tous les appareils.
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric