Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 12.5A - 50kA - Everlink - GV4L12N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 75...175 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481309709
Réf. Sonepar
01887130970
Réf. Fournisseur
GV4L12N
Marque
Schneider Electric
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
75...175 A
technique de déclenchement:
magnétique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
5.5 kW
avec protection thermique:
Non
sensible à une défaillance de phase:
Non
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
12.5 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
3 kW
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
50 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
155 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
165 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
puissance dissipée:
18.3 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 12,5A/690V, protège les moteurs triphasés 3-5,5kW à 400V. Il offre une protection magnétique, un pouvoir de coupure Icu 50kA à 400V, une commande start-stop par poignée rotative, une connexion par bornes à vis Everlink BTR. La protection magnétique est réglable par cadran, comprise entre 6 et 14In. Il dispose d'emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Il s'utilise avec un relais de surcharge thermique de classe 10 ou 20 pour compléter la protection du moteur. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).
Quelques mots du fabricant :
- Apparence et style moderne pour tous les appareils.
- Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4).
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Raccordement d'alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink.
- Expérience client numérique pour les documents techniques.
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


