Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 7A - 50kA - Everlink - GV4L07N

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 7A - 50kA - Everlink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 42...98 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 3 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481309693

Réf. Sonepar

01887130969

Réf. Fournisseur

GV4L07N

Marque

Schneider Electric

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

42...98 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

3 kW

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

7 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

1.5 kW

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

50 kA

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

155 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

165 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

puissance dissipée:

18.3 W

TeSys GV - disjoncteur magnétique - In 7A - 50kA - Everlink - H155mmxL81mmxP165mm - catégorie d'emploi : catégorie A, AC-3 - IP40 - gris (RAL 7016) - poignée rotative

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 7A/690V, protège les moteurs triphasés 1,5-3kW à 400V. Il offre une protection magnétique, un pouvoir de coupure Icu 50kA à 400V, une commande start-stop par poignée rotative, une connexion par bornes à vis Everlink BTR. La protection magnétique est réglable par cadran, comprise entre 6 et 14In. Il dispose d'emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Il s'utilise avec un relais de surcharge thermique de classe 10 ou 20 pour compléter la protection du moteur. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).



Quelques mots du fabricant :

  • Apparence et style modernes pour toutes les machines
  • Large gamme de GV : Magnétique, magnéto-thermique, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
  • Raccordement d'alimentation sécurisé et durable avec les borniers EverLink
  • Expérience client digitale pour les documents techniques
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric