Schneider Electric - TeSys GV - disjoncteur magnéto-thermique - In 12.5A - 50kA - Everlink - GV4PEM12N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 5...12.5 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 213...213 A
technique de déclenchement - électronique
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481310828
Réf. Sonepar
01887131082
Réf. Fournisseur
GV4PEM12N
Marque
Schneider Electric
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
5...12.5 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
213...213 A
technique de déclenchement:
électronique
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
5.5 kW
avec protection thermique:
Oui
sensible à une défaillance de phase:
Oui
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
13 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
3 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
50 kA
indice de protection (IP):
IP40
hauteur:
155 mm
largeur:
81 mm
pays de fabrication:
POLOGNE
puissance dissipée:
13.8 W
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur moteur TeSys GV, 3 pôles (3P), 12,5 A/690 V, destiné à la protection des moteurs triphasés de 3 à 5,5 kW, 400 V. Disjoncteur multifonction offrant une protection magnéto-thermique et une protection avancée du moteur, pouvoir de coupure Icu 50 kA à 400 V, commande marche/arrêt par interrupteur à bascule, raccordement par bornes à vis EverLink BTR. Protection thermique réglable par cadrans avec un courant de réglage Ir dans la plage 5-12.5 A et une classe de déclenchement sélectionnable 10 ou 20, protection magnétique à 17 In. Il met à disposition des emplacements internes pour des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires (OF, SD) et des déclencheurs de tension (MN, MX). Il peut être équipé en externe d'un ou deux modules SDx auxiliaires afin de permettre la différenciation des alarmes et des défauts. Certifié conforme à plusieurs normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX).
Quelques mots du fabricant :
- Nouvelle apparence moderne de toutes les machines.
- Large gamme de GV : magnétiques, thermomagnétiques, différentes tailles (GV2, GV3, GV4)
- Facilité d’installation et d’utilisation avec des vis multistandard
- Raccordement d’alimentation sûr et durable avec les borniers EverLink
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


